49,76 €/ Unitéhors TVA
60,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 101 |
Forme | Coude |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Manchette pour soudure électrique |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |