Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 90° Série: 101 PE-100 SD...
Coude 90° Série: 101 PE-100 SDR11 Manchette pour soudure électrique Dispositif de serrage
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
50
1
Classe de pression
PN16
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Coude 90° Série: 101 PE-100 SDR11 Manchette pour soudure électrique Dispositif de serrage
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 90° PE-100 SDR11 50mm 753.101.610
Coude
50
PN16
49,76 €
/
unité
Se connecter