Pistolet à riveter oléo-pneumatique PH 2
Modèle : tête hydraulique réglable à 360°, en aluminium, munie d'une surface cylindrique résistante à l'usure. Vérin pneumatique en fonte d'aluminium coulée sous pression, pistons libres et résistants à l'usure en acier trempé, chromé dur. Le joint compact résistant à l'usure a un grand effet de raclage et une longévité élevée. Avec soupape de purge rapide pour séquences de travail rapprochées. Centre de gravité permettant le travail sans fatigue, mouvement pneumatique silencieux. Avec réservoir récupérateur de rivets amovible.
Applications : pour rivet aveugle de 3 à 5 mm de Ø tous matériaux et rivet aveugle de 2,4 à 3,2 mm de Ø avec unité de mandrin de petite taille. Ne convient pas aux rivets aveugles CAP en acier inoxydable.
Livraison : pistolet à riveter PH 2, 5 embouts 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, réservoir récupérateur, jeu de mors, 2 clés de montage MSU et MSZ.
Attribution des embouts :
Ø du rivet ; Matériau du rivet; Embout
2,4 ; alu ; 10/18
3,2 ; alu CAP, cuivre CAP ; 10/18
3 et 3,2 ; alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, acier PG ; 10/24
4 ; alu, cuivre, alu CAP, cuivre CAP ; 16/24
4 ; acier, alu/alu, alu PG ; 16/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, acier PG ; 16/29
5 et 4,8 ; alu, alu CAP, cuivre CAP ; 16/29
; alu PG
4,8 et 5 ; acier, alu/alu ; 16/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 16/36