Eriks
GESIPA

Riveteuse à rivets aveugles PH 2 pneumatique-hydraulique type 9315

Modèle : tête hydraulique réglable à 360°, en aluminium, munie d'une surface cylindrique résistante à l'usure. Vérin pneumatique en fonte d'aluminium coulée sous pression, pistons libres et résistants à l'usure en acier trempé, chromé dur. Le joint compact résistant à l'usure a un grand effet de raclage et une longévité élevée. Séquence de travail rapide grâce à la soupape de purge rapide, position équilibrée du centre de gravité permettant le travail sans fatigue, mouvement pneumatique silencieux, réservoir récupérateur de clous et poignée ergonomique.
Applications : pour tous les matériaux de 3 à 5 mm de Ø ainsi que les rivets aveugles de 2,4 mm de Ø avec petit mandrin. Ne convient pas aux rivets aveugles CAP en acier inoxydable.
Composition de la fourniture : pistolet à riveter PH 2, 5 embouchures 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, 1 jeu de mandrins, 1 réservoir récupérateur de clous, 1 clé de montage.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
2,4 ; alu ; 10/18
3,2 ; CAP-alu, Cap-Cu ; 10/18
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; 10/24
4 ; alu, Cu, CAP-alu, CAP-Cu ; 16/24
4 ; acier, alu/alu, PG-alu ; 16/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 16/29
5 et 4,8 ; alu, CAP-alu, CAP-Cu ; 16/29
; PG-alu
4,8 et 5 ; acier, alu/alu ; 16/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 16/36
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Riveteuse à rivets aveugles PH 2 pneumatique-hydraulique type 9315
ProduitType de commandeZone de serrageDisponiblePrixhors TVA