Pince à riveter manuelle NTX
Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches en acier au chrome-vanadium forgé. Tête mince pour les endroits difficilement accessibles. Le système de levier intermédiaire réduit la force à appliquer et atténue la rupture. Remplacement rapide et simple des mors de serrage. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique et d'une chaîne.
Applications : pour les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø en aluminium et 4 mm de Ø en acier et inox.
Livraison : pince à riveter manuelle NTX, 3 embouts 10/18, 10/24, 10/32, clé de montage.
Attribution des embouts :
Ø du rivet; Matériau du rivet; Embout
2,4; alu; 10/18
3,2; alu CAP, cuivre CAP; 10/18
3 et 3,2; alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, acier PG; 10/24
4; alu, cuivre; 10/24
4; acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG; 10/27
4; acier inoxydable, Stinox, acier PG; 10/29
4,8; alu CAP, cuivre CAP; 10/29
4,8 et 5; alu, alu PG; 10/32