Eriks
GESIPA

Pince à river NTX / NTX-F type 9300

Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches en acier au chrome-vanadium forgé. Tête mince pour les endroits difficilement accessibles. Le système de levier intermédiaire réduit la force à appliquer et atténue la rupture. Remplacement rapide et simple des mors de serrage. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique et d'une chaîne.
Applications : pour l'aluminium jusqu'à 5 mm de Ø ainsi que l'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 4 mm de Ø.
Composition de la fourniture : pince à riveter à main NTX/NTX-F, 3 embouchures 10/18, 10/24 et 10/32.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
2,4 ; alu ; 10/18
3,2 ; CAP-alu, CAP-Cu ; 10/18
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; 10/24
4 ; alu, Cu ; 10/24
4 ; acier, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu ; 10/27
4 ; acier inoxydable , Stinox, PG-Stahl ; 10/29
4,8 ; CAP-Alu, CAP-Cu ; 10/29
4,8 et 5; Alu, PG-Alu ; 10/32
Sans ressort d'ouverture.
Image 1
Image 1
Video 2
  • 2
2 of Pince à river NTX / NTX-F type 9300
ProduitType de commandeDisponiblePrixhors TVA