Eriks
GESIPA

GESIPA Pince a riveter a main NTS course 8mm

  • ERIKS:23429530
  • Fabricant:5013656030012
Image 1
Pince à riveter manuelle NTS

Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches forgées en acier. Tête mince pour les endroits difficilement accessibles. La pince à riveter est munie de branches ergonomiques, d'un ressort d'ouverture pour déclencher l'éjection automatique du clou et d'un étrier de retenu.

Applications : pour les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø en aluminium et 4 mm de Ø en acier et inox.

Livraison : pince à riveter manuelle NTS, 4 embouts 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, clé de montage.

Attribution des embouts :
Ø du rivet : 2,4; matériau : alu; embout : 10/18
Ø du rivet : 3,2; matériaux : alu CAP, cuivre CAP; embout : 10/18
Ø du rivet : 3 et 3,2 ; matériaux : alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, PG-acier ; embout : 10/24
Ø du rivet : 4; matériaux : alu, cuivre; embout : 10/24
Ø du rivet : 4; matériaux : acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG; embout : 10/27
Ø du rivet : 4; matériaux : acier inoxydable, Stinox, acier PG; embout : 10/29
Ø du rivet : 4,8; matériaux : alu CAP, cuivre CAP; embout : 10/29
Ø du rivet : 4,8 et 5; matériaux : alu, alu PG; embout : 10/32
Ajouter à la liste

60,73 €/ Unitéhors TVA

73,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GESIPA
Approprié pour
Clous
Type de commande
Main
Longueur
275 mm