Eriks
GESIPA

Pince à river NTS type 9305

Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches en acier forgé. Tête mince pour les endroits difficilement accessibles. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique, d'un ressort d'ouverture pour déclencher l'éjection automatique du mandrin et d'un étrier de retenu.
Applications : pour l'aluminium jusqu'à 5 mm de Ø et l'acier jusqu'à 4 mm de Ø.
Composition de la fourniture : pince à riveter à main NTS, 4 embouchures 10/18, 10/24, 10/27 et 10/32.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet : 2,4 ; matériaux : alu ; embouchure : 10/18
Ø du rivet : 3,2 ; matériaux : CAP-alu, CAP-Cu ; embouchure : 10/18
Ø du rivet : 3 et 3,2 ; matériaux : alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; embouchure : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : alu, Cu ; embouchure : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : acier, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu ; embouchure : 10/27
Ø du rivet : 4 ; matériaux : acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; embouchure : 10/29
Ø du rivet : 4,8 ; matériaux : CAP-alu, CAP-Cu ; embouchure : 10/29
Ø du rivet : 4,8 et 5 ; matériaux : alu, PG-alu ; embouchure : 10/32
Image 1
  • 1
1 of Pince à river NTS type 9305
ProduitType de commandeDisponiblePrixhors TVA