Pince à riveter à main Flipper®
Modèle : en aluminium coulé sous pression avec branches en acier traité. L'effort est réduit de 40 % pendant la manœuvre répétée. Boulon articulé anti-torsion. Avec rappel du ressort pour déclencher l'éjection automatique du clou, réservoir récupérateur et ressort d'ouverture.
Applications : pour les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø en aluminium et 4 mm de Ø en acier et inox.
Livraison : pince à riveter manuelle Flipper®, 3 embouts de 10/18, 10/24, 10/29, clé de montage.
Attribution des embouts :
Ø du rivet ; Matériau du rivet; Embout
2,4 ; alu ; 10/18
3,2 ; alu CAP, cuivre CAP ; 10/18
3 et 3,2 ; alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, acier PG ; 10/24
4 ; alu, cuivre ; 10/24
4 ; acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG ; 10/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, acier PG ; 10/29
4,8 ; alu CAP, cuivre CAP ; 10/29
4,8 et 5 ; alu, alu PG ; 10/32