Eriks
GESIPA

Pince à river Flipper type 9306

Modèle : en aluminium coulé sous pression avec branches solides en acier traité. L'effort est réduit de 40 % pendant la manœuvre répétée. Boulon articulé anti-torsion. La pince à riveter est munie d'un bol de récupération des rivets, d'un rappel du ressort pour déclencher l'éjection automatique du mandrin et d'un ressort d'ouverture et d'un étrier de retenue.
Applications : pour l'aluminium jusqu'à 5 mm de Ø ainsi que l'acier et l'acier inoxydable jusqu'à 4 mm de Ø.
Composition de la fourniture : pince à riveter à main Flipper®, 1 clé de montage et 3 embouchures 10/18, 10/24, 10/29.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
2,4 ; alu ; 10/18
3,2 ; CAP-alu, CAP-Cu ; 10/18
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; 10/24
4 ; alu, Cu ; 10/24
4 ; acier, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu ; 10/27
4 ; acier inoxydable , Stinox, PG-Stahl ; 10/29
4,8 ; CAP-Alu, CAP-Cu ; 10/29
4,8 et 5; Alu, PG-Alu ; 10/32
Image 1
  • 1
1 of Pince à river Flipper type 9306
ProduitType de commandeDisponiblePrixhors TVA