Pistolet à riveter oléo-pneumatique FireFox® 2
Boîtier compact antichoc. La commande ménage le filetage assurant ainsi la protection des matériaux ainsi qu'un ancrage sûr des matériaux à assembler. Commande au moyen du réglage de la course ou de la force d'assemblage. Ceci assure la protection des matériaux à assembler et du filetage ainsi qu'un ancrage sûr de l'écrou aveugle. Pour écrous aveugles de M3 à M10 tous matériaux ainsi que M12 en aluminium et acier.
Contenu de la livraison : pistolet à riveter pour écrous aveugles, 4 mandrins filetés M4; M5; M6; M8, 4 embouts M4; M5; M6; M8, 2 clés à fourche double cote s/plats 24/27, clé six pans creux cote s/plats 4, flacon d'huile hydraulique 100 ml, récipient de recharge d'huile.