Eriks
GESIPA

Riveteuse à rivets aveugles FireFox pneumatique-hydraulique type 9341

Modèle : boîtier compact antichoc. L'appareil peut être réglé au choix par réglage de la course ou de la force d'assemblage. Ceci assure la protection des matériaux à assembler et du filetage ainsi qu'un ancrage sûr de l'écrou aveugle.
Applications : pour tous les matériaux de M3 à M10 et pour l'aluminium et l'acier jusqu'à M12.
Composition de la fourniture :
2 clés à fourche double 24 ; 27 mm
1 tournevis à six pans, cote s/plats 4 mm
1 flacon d'huile hydraulique, 100 ml
1 récipient pour le remplissage d'huile
1 mandrin fileté/embouchure M6
Image 1
1 of Riveteuse à rivets aveugles FireFox pneumatique-hydraulique type 9341
ProduitDisponiblePrixhors TVA