Riveteuse à levier HN 2
Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression et grâce à sa structure protégée contre l'encrassement. La transmission du segment denté avec une disposition avantageuse des bras de levier réduit la force à appliquer et atténue la rupture. Il est possible de reprendre position plusieurs fois, même sur la pièce. Le boulon articulé anti-torsion est muni d'un dispositif intérieur de protection axiale. Avec réservoir récupérateur de rivets amovible.
Applications : pour rivets aveugles de 3 à 6,4 mm de Ø, tous matériaux, sauf rivet aveugle PolyGrip avec 6,4 mm de Ø en acier inoxydable et rivet aveugle G-Bulb.
Livraison : riveteuse à levier HN 2, 5 embouts 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45 et réservoir récupérateur.
Attribution des embouts :
Ø du rivet ; Matériau du rivet; Embout
3 et 3,2 ; alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, acier PG ; 16/24
4 ; alu, cuivre ; 16/24
4 ; acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG ; 16/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, acier PG ; 16/29
4,8 ; alu CAP, cuivre CAP ; 16/29
4,8 et 5 ; alu, alu PG ; 16/29
4,8 et 5 ; acier, alu/alu ; 16/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 16/36
6 ; alu ; 16/36
6 ; acier ; 16/40
6,4 ; alu, PG-alu ; 16/40
6,4 ; acier, alu/alu ; 16/45