Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression, muni d'un boîtier fermée assurant la stabilité et la protection contre l'encrassement. Grâce à la transmission des segments dentés et à la disposition avantageuse du levier pour la pose des rivets aveugles, l'effort est réduit considérablement lors de manœuvres répétées et la rupture est atténuée. Le boulon articulé anti-torsion est muni d'un dispositif intérieur de protection axiale. En plus, l'appareil à riveter est muni d'un réservoir pivotant et emboîtable pour récupérer les clous et de poignées ergonomiques.
Applications : pour tous les matériaux de 3,0 à 6,4 mm de Ø, sauf rivets aveugles PolyGrip® de 6,4 mm de Ø en acier inoxydable.
Composition de la fourniture : appareil à riveter à levier HN 2, 5 embouchures 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45, 1 clé de montage
Attribution des embouchures :
Ø du rivet ; matériaux ; embouchure
3 et 3,2 ; alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; 16/24
4 ; alu, Cu ; 16/24
4 ; acier, CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu ; 16/27
4 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier ; 16/29
4,8 ; CAP-alu, CAP-Cu ; 16/29
4,8 et 5 ; alu, PG-alu ; 16/29
4,8 et 5 ; acier, alu/alu ; 16/32
4,8 et 5 ; acier inoxydable, Stinox, PG-acier; 16/36
6 ; alu ; 16/36
6 ; acier ; 16/40
6,4 ; alu, PG-alu ; 16/40
6,4 ; acier, alu/alu ; 16/45