Eriks

Tuyau Ø15mm 45bar

  • ERIKS:13940391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tuyaux flexibles à monter par l'utilisateur, pour les raccords enfichables le tube dispose d'une gorge de retenue à son extrémités. L'augmentation de volume à env. 40 bar s'élève à entre 1 - 1.4 cm³/m. Tuyau perbunan, résistand aux huiles minérales, deux tresses en fibre synthétique.

Instructions de montage
Huiler légèrement le filet des pièces 1 et 2 ainsi que l'interieur du tuyau 3. Immobiliser l'embout 2 et y introduire le tuyau 3 en le tournant vers la gauche jusqu'à la butée. Visser le raccord 1 à la clé jusqu'à la butée. Ne pas serrer!
Ajouter à la liste

31,28 €/ Mètrehors TVA

37,85 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Longueur du rouleau
0 m
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Pièces détachées et accessoires
Product Image

Raccord 8mm

  • Eriks:14423935

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026
Product Image

Raccord VS SKF 8mm

  • Eriks:13776118

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026