Eriks

Embout ouverture de clé 19mm

  • ERIKS:13776127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type de raccord à sertir
406-808-001
Matériau
Laiton
Dimension hexagone
19 mm
Pression maximum de service
45 bar
SW
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

Raccord 8mm

  • Eriks:14423935

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026
Product Image

Tuyau Ø15mm 45bar

  • Eriks:13940391

31,28 €/ Mètrehors TVA

37,85 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Product Image

Raccord VS SKF 8mm

  • Eriks:13776118

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026