6,70 €/ Mètrehors TVA
8,11 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
1544 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 140 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.665 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 122 °F |
Fil statique | Non |