Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose Plus |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 7.5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 22.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 144 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |