78,93 €/ Mètrehors TVA
95,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex SLD AS |
Diamètre intérieur | 250 mm |
Épaisseur de paroi | 0.7 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Pression maximum de service | 0.2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 4 % |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Matériau de la paroi intérieur | PU |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
46,67 €/ Unitéhors TVA
56,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202634,52 €/ Unitéhors TVA
41,77 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026