Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage SPIRALEX pour tuyau DN250

  • ERIKS:11142836
  • Fabricant:4049645027894
Image 1
Collier de serrage à vis tangentielle spécialement conçu pour gaines types Vacufixx, Abraflex et CP (à l'exception des tuyaux de type Abraflex-HD et Abraflex-SHD). Le collier est conçu de telle manière afin d'assurer une parfaite force de serrage sur l'entièreté de la circonférence du flexible. Ceci garantit une parfaite étanchéité entre le flexible et son raccordement. Matière: bande en acier chromé (W.N° 1.4015), vis en acier galvanisé. Largeur de bande: 9 mm.
Ajouter à la liste

34,52 €/ Unitéhors TVA

41,77 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
SPIRALEX
Matériau
Acier inoxydable (AISI 430)
Zone de serrage
de 250 jusqu'à 250 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm