Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=40m, diamètre intérieur 51

  • ERIKS:11097302
Image 1
Ajouter à la liste

94,25 €/ Mètrehors TVA

114,04 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 520 SB
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
12 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

19,89 €/ Unitéhors TVA

24,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

115,38 €/ Unitéhors TVA

139,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027