115,38 €/ Unitéhors TVA
139,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3311 |
Type | KU 3311 |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN10 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN50 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |