353,05 €/ Mètrehors TVA
427,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-MD Food |
Diamètre intérieur | 250 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 263 mm |
Pression maximum de service | 0.39 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1.17 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 6 % |
Rayon de courbure min. | 316 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 3.88 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
46,67 €/ Unitéhors TVA
56,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/202634,52 €/ Unitéhors TVA
41,77 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026