193,27 €/ Mètrehors TVA
233,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Abraflex-HD Food AS |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Pression maximum de service | 2.21 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 195 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |
Poids | 1.46 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |