Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Flexible Abraflex HD Food AS
Flexible Abraflex HD Food AS
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
75
1
100
1
Pression maximum de service [bar]
1.8
1
2.21
1
Résistance au vide à 20 °C [%]
100
2
Rayon de courbure min. [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Flexible Abraflex HD Food AS
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Épaisseur de paroi [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tuyau Abraflex HD Food AS rl=10m 100x6,5
100
2.5
113
308,39 €
/
mètre
Tuyau Abraflex HD Food AS rl=10m 75x6
75
2.5
91
193,27 €
/
mètre
Se connecter