Eriks

Tuyau Abraflex HD Food AS rl=10m 100x6,5

  • ERIKS:13338951
Image 1
Ajouter à la liste

308,39 €/ Mètrehors TVA

373,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Abraflex-HD Food AS
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Pression maximum de service
1.8 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
272 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
2.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non