• Un maniement sûr des charges lourdes
Timon de sécurité pour le levage, l'abaissement et la conduite.
Vitesse d'abaissement réglable pour un abaissement tout en finesse de la charge.
• Utilisation facile et rapide
En lâchant le timon, il retourne automatique à la verticale.
Poignée du timon revêtue de caoutchouc avec 3 fonctions.
• Propriétés de roulement optimales
Faible résistance au roulement.
Roues directionnelles et de charge montées sur roulement à billes.
Tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches.
• Bandage silencieux résistant à l'abrasion.
Roues directionnelles : env. Ø 200x50 mm polyuréthane.
Roues de fourche : env. Ø 80x70 mm polyuréthane (tandem).
• Peinture
jaune.
781,66 €/ Unitéhors TVA
945,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150