Eriks

Chariot à palettes 3 000 kg


Transpalette 3000 kg

•     Un maniement sûr des charges lourdes
Timon de sécurité pour le levage, l'abaissement et la conduite.
Vitesse d'abaissement réglable pour un abaissement tout en finesse de la charge.
•     Utilisation facile et rapide
En lâchant le timon, il retourne automatique à la verticale.
Poignée du timon revêtue de caoutchouc avec 3 fonctions.
•     Propriétés de roulement optimales
Faible résistance au roulement.
Roues directionnelles et de charge montées sur roulement à billes.
Tous les roulements à billes sont à graissage permanent et étanches.
•     Bandage silencieux résistant à l'abrasion.
Roues directionnelles : env. Ø 200x50 mm polyuréthane.
Roues de fourche : env. Ø 80x70 mm polyuréthane (tandem).
•    Peinture
jaune.
Image 1
1 of Chariot à palettes 3 000 kg
ProduitDisponiblePrixhors TVA