Eriks

Raccord en 3 parties joint conique 100 bars type R131U en acier inoxydable, filet femelle BSPP x filet mâle BSPT 1/4"

  • ERIKS:12967965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,58 €/ Unitéhors TVA

82,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
R131
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male 3 pièces
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/4"
Forme
Droit
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C