| Raccord en 3 parties à étanchéité conique 100 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 1/2". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 1/2" | | 95,55 €/unité |
| Raccord en 3 parties à étanchéité conique 100 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 3/4". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 3/4" | | 119,93 €/unité |
| Raccord en 3 parties joint conique 100 bars type R131U en acier inoxydable, filet femelle BSPP x filet mâle BSPT 1/4" | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 1/4" | | 68,58 €/unité |
| Joint conique en 3 parties 100 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 1/8". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 1/8" | | 61,69 €/unité |
| Raccord 3 pièces à joint conique 100 bar type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 1". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 1" | | 165,75 €/unité |
| Joint conique en 3 parties 64 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 2". | 64 | Filetage femelle 3 pièces | 2" | | 419,25 €/unité |
| Raccord en 3 parties à joint conique 40 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 2.1/2" | 40 | Filetage femelle 3 pièces | 2.1/2" | | 713,05 €/unité |
| Raccord 3 pièces à étanchéité conique 40 bar type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 3". | 40 | Filetage femelle 3 pièces | 3" | | 1 012,05 €/unité |
| Raccord en 3 parties à joint conique 100 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 3/8". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 3/8" | | 78,65 €/unité |
| Joint conique en 3 parties 100 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 1.1/4". | 100 | Filetage femelle 3 pièces | 1.1/4" | | 242,13 €/unité |
| Raccord en 3 parties à étanchéité conique 64 bars type R131U en acier inoxydable, filetage femelle BSPP x filetage mâle BSPT 1.1/2" | 64 | Filetage femelle 3 pièces | 1.1/2" | | 275,28 €/unité |