Eriks

Raccord ECLF 38 acier DIN PN10/16 DN40

  • ERIKS:10070011
Image 1
Ajouter à la liste

188,64 €/ Unitéhors TVA

228,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN25/40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 40
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives

78,84 €/ Unitéhors TVA

95,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026