Eriks

Raccord à bride SHLF 38 Acier EN1092-1 PN40 DN40, EN14420, bride folle

  • ERIKS:10037973
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

78,84 €/ Unitéhors TVA

95,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHLF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN40
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi