184,32 €/ Unitéhors TVA
223,03 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECFF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN10/16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 50 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |
146,88 €/ Unitéhors TVA
177,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026