Eriks

Raccord à bride SHFF 50 Acier EN1092-1 PN16 DN50, à bride fixe

  • ERIKS:10037964
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

146,88 €/ Unitéhors TVA

177,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi