Eriks

Raccord ECFF 38 inox EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10069933
Image 1
Ajouter à la liste

192,24 €/ Unitéhors TVA

232,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 40
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives

194,04 €/ Unitéhors TVA

234,79 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026