194,04 €/ Unitéhors TVA
234,79 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHFF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN40 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 580 psi |