Eriks

Raccord ECFF 13 acier EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10037947
Image 1
Ajouter à la liste

68,26 €/ Unitéhors TVA

82,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECFF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 15
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives

317,16 €/ Unitéhors TVA

383,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026