Eriks

Raccord SHLF 13 acier EN1092-1 PN40 DN15

  • ERIKS:12493631
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

317,16 €/ Unitéhors TVA

383,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHLF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN15
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi