Eriks

Raccord de jonction 6mm

  • ERIKS:13776099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue. Raccord de tuyau 6 mm.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

8,29 €/ Unitéhors TVA

10,03 €TVA incluse

241 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
406-426-VS
Type
406-426-VS
Diamètre extérieur du tuyau 1
6 mm
D
12 mm
l1
4.5 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 6mm

  • Eriks:13811392
  • Manufacturer:844-330-007

69,93 €/ Unitéhors TVA

84,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

3,23 €/ Mètrehors TVA

3,91 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

500 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

450 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

4,20 €/ Mètrehors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

453,27 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026