Eriks

Raccord ECM 75 inox 3" FM BSP

  • ERIKS:10039072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi
Alternatives

70,56 €/ Unitéhors TVA

85,38 €TVA incluse

431 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026