Eriks

Raccord Bauer inox coquille (f) SR3 133

  • ERIKS:12618407
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SR3
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
139 mm
Epaisseur de l'embout à souder
3 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Bauer
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
133 mm
Matériau du joint
SBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
12 bar