Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord Bauer inox coupleur (f...
Raccord Bauer inox coupleur (f) SR3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
1
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
139
1
Epaisseur de l'embout à souder [mm]
3
1
Type de raccord
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord Bauer inox coupleur (f) SR3
Produit
Matériau
Type de soudure
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Type de soudure
Diamètre extérieur de l'embout à souder [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord Bauer inox coquille (f) SR3 133
Acier inoxydable (AISI 316)
Soudure en une seule passe
139
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter