Eriks

Pistolet de rétraction EX 650

  • ERIKS:12962995
  • Fabricant:4030198135280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pistolet de rétraction EX 650

•     Aucun risque de blessure
La tête reste fraîche, aucun risque de brûlure.
Aucune grille de protection nécessaire.
•     Pour un travail facile et optimal
Tient bien en main (design ergonomique).
Tête de brûleur orientable.
Le raccord de tuyau flexible empêche les moments cinétiques.
•     Maintien fort pour un transport sécurisé
Stabilité exceptionnelle et maintien parfait du chargement.
Excellente résistance par rapport aux chargements enroulés.
Utilisable pour toutes les formes (palettes, machines, bateaux, etc.).



•     Données techniques
Charge thermique nominale : 65 kW.
Poids : 1200 g.
Longueur : 360 mm.

•    Etendue de la livraison :
1 pièce de pistolet de rétraction.
1 pièce de réducteur de pression.
Tuyau flexible haute pression au gaz propane 8 m.
1 pièce de tôle de protection;

Ajouter à la liste

1 197,00 €/ Unitéhors TVA

1 448,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150