Pistolet de rétraction EX 650
• Aucun risque de blessure
La tête reste fraîche, aucun risque de brûlure.
Aucune grille de protection nécessaire.
• Pour un travail facile et optimal
Tient bien en main (design ergonomique).
Tête de brûleur orientable.
Le raccord de tuyau flexible empêche les moments cinétiques.
• Maintien fort pour un transport sécurisé
Stabilité exceptionnelle et maintien parfait du chargement.
Excellente résistance par rapport aux chargements enroulés.
Utilisable pour toutes les formes (palettes, machines, bateaux, etc.).
• Données techniques
Charge thermique nominale : 65 kW.
Poids : 1200 g.
Longueur : 360 mm.
• Etendue de la livraison :
1 pièce de pistolet de rétraction.
1 pièce de réducteur de pression.
Tuyau flexible haute pression au gaz propane 8 m.
1 pièce de tôle de protection;