Pince à riveter manuelle NTH
Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches forgées en acier. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique, d'un ressort d'ouverture pour déclencher l'éjection automatique du mandrin et pour l'utilisation d'une seule main ainsi que d'un étrier de retenu.
Applications : pour les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de Ø en aluminium et 4 mm de Ø en acier et inox.
Livraison : pince à riveter manuelle NTH, 4 embouts 10/18, 10/24, 10/27, 10/32, clé de montage.
Attribution des embouts :
Ø du rivet : 2,4; matériau : alu; embout : 10/18
Ø du rivet : 3 et 3,2 ; matériaux : alu, cuivre, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, alu PG, PG-acier ; embout ; matériaux : alu ; embout : 10/24
Ø du rivet : 4; matériau : alu, cuivre; embout : 10/24
Ø du rivet : 4; matériau : acier, alu CAP, cuivre CAP, alu/alu, alu PG; embout : 10/27
Ø du rivet : 4,8 et 5; matériau : alu, alu PG; embout : 10/32