Eriks

Pince à river NTH type 9304

Modèle : en fonte d'aluminium de haute qualité coulée sous pression avec branches en acier forgé. La pince à riveter est munie d'une poignée ergonomique, d'un ressort d'ouverture pour déclencher l'éjection automatique du mandrin et pour l'utilisation d'une seule main et d'un étrier de retenu.
Livraison avec clé de montage et 4 embouchures 10/18, 10/24, 10/27 et 10/32.
Applications : pour aluminium jusqu'à 5 mm de Ø.
Composition de la fourniture : pince à riveter à main NTH, clé de montage et 4 embouchures 10/18, 10/24, 10/27 et 10/32.
Attribution des embouchures :
Ø du rivet : 2,4 ; matériaux : Alu ; embouchure : 10/18
Ø du rivet : 3 et 3,2 ; matériaux : Alu, Cu, acier, acier inoxydable, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-acier ; embouchure ; matériaux : Alu ; embouchure : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : Alu, Cu ; embouchure : 10/24
Ø du rivet : 4 ; matériaux : acier , CAP-alu, CAP-Cu, alu/alu, PG-alu ; embouchure : 10/27
Ø du rivet : 4,8 et 5 ; matériaux : Alu, PG-alu ; embouchure : 10/32
Image 1
  • 1
1 of Pince à river NTH type 9304
ProduitType de commandeDisponiblePrixhors TVA