Eriks

Kit de cerclage feuillard en acier portable 16 mm

  • ERIKS:23897541
  • Fabricant:4030198177068
Image 1
Set de cerclage à bande en acier simple, 16 mm

•    Pour une utilisation occasionnelle
Dérouleur feuillard acier portatif avec compartiment de rangement.
Tendeur à ruban d'acier 16 mm.
Pince à fermeture de ruban d'acier, 16 mm.
Cisailles pour feuillard acier.
Rouleau spécial de ruban d'acier brut, 16x0,5 mm (longueur env. 240 m).
1000 unités de douilles de fermeture, 16x27 mm.
•    Charge de rupture : env. 7000 N

Ajouter à la liste

796,11 €/ Unitéhors TVA

963,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150