Eriks

Kit de cerclage pour feuillard en acier simple 16mm


Set de cerclage à bande en acier simple, 16 mm

•    Pour une utilisation occasionnelle
Dérouleur feuillard acier portatif avec compartiment de rangement.
Tendeur à ruban d'acier 16 mm.
Pince à fermeture de ruban d'acier, 16 mm.
Cisailles pour feuillard acier.
Rouleau spécial de ruban d'acier brut, 16x0,5 mm (longueur env. 240 m).
1000 unités de douilles de fermeture, 16x27 mm.
•    Charge de rupture : env. 7000 N
Image 1
1 of Kit de cerclage pour feuillard en acier simple 16mm
ProduitDisponiblePrixhors TVA