Jeu de barres d'alésage carbure monobloc ISO 95°, E..-SCLCR/L
Désignation : E08K SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 8 mm
Cote Ø D min. : 12 mm
Cote L : 125 mm
Cote f : 5,5 mm
Désignation : E10K SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Cote Ø D min. : 13 mm
Cote L : 125 mm
Cote f : 6,0 mm
Désignation : E12M SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Cote Ø D min. : 14 mm
Cote L : 150 mm
Cote f : 7,0 mm