Eriks

Jeu d'outils de tournage 95° E..-SCLCR/L avec refroidissement interne type 2969

Modèle : barre d'alésage en carbure monobloc pour plaquettes amovibles positives 7°, serrage par vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 3 barres, sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur et extérieur.
Désignation : E08K SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 8 mm
Dimensions Ø D mini. : 12 mm
Dimensions L : 125 mm
Dimensions f : 5,5 mm
Désignation : E10K SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Dimensions Ø D mini. : 13 mm
Dimensions L : 125 mm
Dimensions f : 6,0 mm
Désignation : E12M SCLCR 06
Queue-rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Dimensions Ø D mini. : 14 mm
Dimensions L : 150 mm
Dimensions f : 7,0 mm
Image 1
2 of Jeu d'outils de tournage 95° E..-SCLCR/L avec refroidissement interne type 2969
ProduitDisponiblePrixhors TVA